付属品フランジ付ナット(M3)3個材質PC質量(kg)0.49タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯取付方式ポール取付+Lアングル適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)50対応機種LR5-□02WJNW型/LR5-□02WJBW型保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向取付板厚(mm)-色(本体)オフホワイト待機電力(W)0.1突入電流[信号線]なし、[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]電線長さ(mm)1000使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと