付属品+穴付バインド小ねじ(M5×25)4本/フランジ付ナット(M5)4個質量(kg)0.5タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯取付方式ポール取付+Lアングル適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60対応機種LR6-□02QJNW型/LR6-□02QJBW型保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50材質(カバー)(ヘッド)PC(難燃グレードV-2)材質(ボディ)PC(難燃グレードV-2)使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向取付板厚(mm)-色(本体)オフホワイト突入電流[信号線]なし、[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]電線長さ(mm)1000使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと