付属品フランジ付ナット(M4)3個
質量(kg)0.46
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
取付方式ポール取付+可倒ブラケット
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
定格電圧(V)DC24
動作種別点灯、滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤコード
外径(Φmm)60
対応機種-
保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4X、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24
使用周囲温度(℃)-20〜50
材質(カバー)(ヘッド)PC(難燃グレードV-2)
材質(ボディ)PC(難燃グレードV-2)
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30〜60
取付方向正方向
取付板厚(mm)-
色(本体)オフホワイト
突入電流[信号線]なし、[電源線]周囲温度25℃時:25A/2ms以下(コールドスタート時)/周囲温度50℃時:50A/2ms以下(コールドスタート時)
電線長さ(mm)950
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと