PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
LR6シリーズ
色
緑
注文コード
40696776
品番
LR6-E-G
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・色
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム
質量(kg)
0.06(公差±10%)
色
緑
適合規格
UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)
対応機種
LR6シリーズ
グローブ種別
PC(難燃グレードV-2)
使用周囲温度(℃)
-20〜50
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと