※サンプル画像 (写真:右勝手)
イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
六角形80°
勝手
右勝手
注文コード
40697063
品番
S0812J SWUBR-06
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チップ・勝手
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
93
逃げ角(度)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。