曜日別特売
S40U DCLNL-12 ホルダ イスカル 40697334

※サンプル画像 (写真:右勝手)

S40U DCLNL-12 ホルダ イスカル 40697334
S40U DCLNL-12 ホルダ イスカル 40697334
S40U DCLNL-12 ホルダ イスカル 40697334

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ひし形80°勝手左勝手注文コード40697334品番S40U DCLNL-12
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
形状ひし形80°勝手左勝手クランプシステムRクランプ切込み角Kr(°)95逃げ角(度)0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする