REL-48-Y 防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40697336

防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧DC48V
発光色
内容量1個注文コード40697336品番REL-48-Y
参考基準価格(税別)¥167,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。
グローブ:硬質透明ガラス
ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。
ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。
電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。
トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。
至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。

発光色定格電圧DC48V定格消費電力6.5W
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする