定格電圧(V)DC24
段数1
色赤
質量(kg)0.28
高さ(mm)105.7
消費電力(W)0.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)
動作種別点灯
消費電力WME-102D:0.9W/WME-102DFB:2.1W
対応(トランジスタ)NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
LED色赤
使用周囲温度(℃)-10〜55
ブザー音無
取付方向正方向・横方向、上方向・下方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)93(at1m)
音量調節不可