LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜240 注文コード40697433 品番WME-1M2DFB-R
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・定格電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜240 段数1 質量(kg)0.35 高さ(mm)105.7 消費電力(W)2.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2 適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2) 動作種別点灯、点滅、ブザー 消費電力WME-1M2D:1.6W/WME-1M2DFB:2.8W 対応(トランジスタ)NPN/PNP 騒音値(dB)93/at 1m 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 LED色 使用周囲温度(℃)-10〜55 ブザー音2種類:断続音1(ピピピ)、断続音2(ピーピー) 取付方向正方向・横方向、上方向・下方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)93(at1m) 音量調節不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1人が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする