定格電圧(V)DC24段数2色青赤質量(kg)0.37高さ(mm)146.9消費電力(W)3寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)動作種別点灯消費電力WME-202D:1.8W/WME-202DFB:3.0W対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内LED色青赤使用周囲温度(℃)-10~55ブザー音無取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可