WME-2M2D-RR LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40697625

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個赤赤注文コード40697625品番WME-2M2D-RR
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)AC100~240段数2赤赤質量(kg)0.44高さ(mm)146.9消費電力(W)2.6寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)動作種別点灯消費電力WME-2M2D:2.9W/WME-2M2DFB:4.1W対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内LED色赤赤使用周囲温度(℃)-10~55ブザー音取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする