定格電圧(V)AC100〜240
段数3
色赤緑黄
質量(kg)0.53
高さ(mm)188.1
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)
動作種別点灯、点滅、ブザー
消費電力WME-3M2D:4.2W/WME-3M2DFB:5.4W
対応(トランジスタ)NPN/PNP
騒音値(dB)93/at 1m
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
LED色赤緑黄
使用周囲温度(℃)-10〜55
ブザー音2種類:断続音1(ピピピ)、断続音2(ピーピー)
取付方向正方向・横方向、上方向・下方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)93(at1m)
音量調節不可