定格電圧(V)DC24段数4色赤青黄緑質量(kg)0.55高さ(mm)229.3消費電力(W)4.2寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)動作種別点灯、点滅、ブザー消費電力WME-402D:3.6W/WME-402DFB:4.8W対応(トランジスタ)NPN/PNP騒音値(dB)93/at 1m保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内LED色赤青黄緑使用周囲温度(℃)-10~55ブザー音2種類:断続音1(ピピピ)、断続音2(ピーピー)取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可