スイッチボックス付積層信号灯 HSST

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40697975 品番HSST-3M2J-RYG
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)ACアダプタ入力:AC 100〜240V (50/60Hz)/出力:DC 24V 段数3段 質量(kg)積層信号灯(ショートポール):0.36kg/積層信号灯(ロングポール):0.47kg/ブラケット:0.33kg/スイッチボックス:0.07kg/ACアダプタ:0.14kg/固定金具・固定ねじ:0.05kg(公差±10%) 適合規格RoHS指令対応(EN 50581)/FCC Part15 SubpartB Class A 外径(Φmm)50 定格消費電力(W)最大:LEDユニット3段点灯時 4W 保護等級スイッチボックス:IP20(IEC 60529)/積層信号灯:IP54(IEC 60529)/環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)0〜+40 使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと 取付方向正方向 電圧許容範囲定格電圧±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする