積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40697993 品番 LA6-5DTNWB-POE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
質量(kg)0.63 取付方式直付け 保護構造IP65(ブザー有:IP54)IEC 60529 段数5 消費電力(W)12.9 定格電圧(V)DC24 動作種別点滅有、ブザー有 外径(Φmm)60 対応(トランジスタ)NPN/PNP 保護等級IP54 機能拡張機能:PoE対応 取付場所屋内 通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応) 使用周囲温度(℃)-10〜50 ブザー音11種類から選択 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 取付方向正方向 取付板厚(mm)4以下 色(本体)オフホワイト 音圧感度(dB)85 音量調節可(4段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする