カビダッシュ ガンコすぎる最強カビ専用・特濃ストロングジェル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40699935 品番6000003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750

カビ洗浄漂白成分を日雑MAX値の12%配合。
諦めていたゴムパッキンのカビも驚くほどよく落ちる、これまでのカビ取り剤とは比較にならないカビ取り剤最強レベルの洗浄力といえます。
また、カビ取りだけでなく排水口の洗浄、臭い、つまり解消にも使用できます。

用途ゴムパッキン・排水溝・天井・壁・床・タイル目地 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40699935
2020-08-27
用途:
ゴムパッキンの黒カビ取り
製造業

配合成分からすると相当な洗浄力と思いましたが比較的普通の製品でした。
もっとお安い物も使ってみましたがこちらの方が良く落ちました、コストパフォーマンスは
低いと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする