煙当番薄型/電池式・移報接点なし

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40699987 品番SHK48455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

壁取付OK
取り付けるのに資格不要
【機器交換お知らせ機能付】
作動灯が4回点滅したら、警報器の交換時期です。(設置後約10年)

種別光電式住宅用防災警報器 付属品取付ねじ×2本、取扱説明書、電池 材質ABS樹脂 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイト 質量(g)約105(専用リチウム電池含む) 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 寸法(Φ×mm)約100×約25(取付ベース含む) 使用電池専用リチウム電池:SH384552520(3V) 使用周囲温度(℃)0〜+40 電池寿命約10年 設置場所天井面・壁面 警報音・音量【火災警報時】「ピュー、ピュー、火事です。火事です。」・1mにて70dB以上(検定基準)、【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッ」(警報音)が鳴動、【故障警報時】「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動、【機器交換お知らせ時】「ピッピッピッピッ、警報器の交換時期です。」(※ただし、作動灯(赤)4回点滅(約5分ごとに繰り返し)時に警報停止ボタンを押した場合)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40699987 SHK48455 24812045 SHK48455K 煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック) 煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40699987
2023-11-10
用途:
空室の部屋の修繕時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

賃貸の空室の部屋で管理会社の社員でも簡単に取付けが行えるので助かっています。

2023-03-03
用途:
火災対策として
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けることができました。

形も、シンプルで気に入っています。

鳴らないことを願っています。

対象商品:
40699987
2022-11-25
用途:
火災報知器として
建設業・工事業

簡単にセット、取り付けできました。
この子が活躍しないことを願ってます

対象商品:
40699987
2022-07-04
用途:
寝室の煙感知器※台所・寝室は設置義務があります。
極東運輸機工株式会社 様 (建設業・工事業)

寝室の煙探知機の寿命が10年。取り換える時期が来たために、旧煙探知機が電池切れの警報音を鳴らし始めました。どれを選ぶか悩みましたがパナソニックの警報機ならと購入しました。自分で出来て、取付簡単、確認簡単、天井を見上げても違和感なし。これからお世話になります。

1人が参考にしています
対象商品:
40699987
2021-05-02
用途:
火災警報器

大手数社あるがパナのデザインが一番良い。種類が多すぎるのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
40699987
2020-11-20
用途:
自宅の天井へ取付

自宅に取付。セットアップは付属のバッテリーを入れてボタンを押せば稼働の確認ができます。取付も簡単。3個購入して2個は天井へ、1個は階段上の壁にマニュアルに従って取付ました。

対象商品:
40699987
2020-10-22
用途:
全部屋交換
ウチ・ダ・サン 様 (建設業・工事業)

スリムで紐もなく、喜ばれました。
前機種とサイズ変更もなく取り付け作業がスムーズでした。

対象商品:
40699987
2020-01-29
用途:
10年更新時期
その他業種

前につけていたものと同じパナ製にしました。取り付け寸法やねじ穴はほぼ同じでした。ネジは付属を使用せず引き続き使用。ネジを全て外さなくても大穴になっているので合わせて入れて、ひねってからネジを閉めれば取り付け完了でした。壁の穴が増えなかったのは良かった。
ただ、警報停止・試験用のヒモが付属していません。高所に取り付けたのでヒモは必要だったため古いものから取り外して流用しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする