曜日別特売
H490 E90AX D25-2-C25-12 カッター H イスカル 40706906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H490 E90AX D25-2-C25-12 カッター H イスカル 40706906
H490 E90AX D25-2-C25-12 カッター H イスカル 40706906

カッター H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付径(Φmm)C25有効径(Φmm)25注文コード40706906品番H490 E90AX D25-2-C25-12
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
有効径(Φmm)25取付径(Φmm)C25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする