曜日別特売
No.5700-100 No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD 40709744

 

No.5700-100 No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD 40709744
No.5700-100 No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD 40709744
No.5700-100 No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD 40709744
No.5700-100 No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD 40709744
No.5700-100 No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD 40709744

No.5700 アルミ倉庫錠

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカー商品コード9300004
内容量1個注文コード40709744品番No.5700-100
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。

材質(本体)アルミニウム仕様同一鍵定番材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキメーカー商品コード9300004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40709735
2021-07-04
用途: 書棚の鍵
製造業

書棚の鍵として使用しています。軽いので取っ手に負担がかからないようです。

対象商品 : 40709717
2020-07-09
用途: 冷蔵庫の施錠
卸売・小売業

使用開始から一週間…50cm程度の高さから開錠時に木の床へ落としたら、カシメ部分が飛び出しカンヌキまで分離脱落してしまった。
ちょっと強度が不足しているような気がする

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする