プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40710453 品番VCC-15PC
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。
付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。
市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。
軽くてサビないプラスチックタンクです。

用途
ベランダ・ガレージの清掃に
窓の結露取りに。
セット内容
ホース
延長パイプ
微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップ
ノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ
収納ポケット
定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)約200 集塵容量(L)乾7、湿5 電源コード(m)約2.3 付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット) 消費電力(W)最大:約1200 本体寸法(mm)約300×470×420 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)約5 絶縁方式二重絶縁 最大風量(m3/min)約1.93 定格時間(分)30 運転音(dB)約80 真空度(kPa)最大約17
取扱説明書:(1.13MB)

商品説明動画

PAOCK プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L VCC-15PC この1台で砂も水も吸える!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする