Power sonic
Power sonicの のこぎり
Power sonicの のこぎり替刃
Power sonicの 糸鋸用
糸ノコ盤用ブレード A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
40710995
品番
No.424FP
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
糸ノコ盤用のブレードです。
用途
糸ノコ盤用のブレードとして。
適合機種
VS-400
刃数(p)
18
ストローク数(min
-1
)
400-600
ブレードサイズ(mm)
幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127