パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 切断/曲げ
パオックの 高速切断機
切断機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40711056
品番
CS-160PA
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
650
電源コード(m)
2
砥石寸法(Φmm)外径
160
砥石寸法(Φmm)穴径
20
砥石取付軸(Φmm)
19
回転速度(min
-1
[r.p.m])
8000
用途
鉄パイプやL型鋼の切断に。
定格周波数(Hz)
50/60
砥石寸法(mm)厚さ
2
定格時間(分)
30
取扱説明書:
(1.24MB)