パオック
パオックの 切断
パオックの 切断砥石
パオックの 金属用
切断機用切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40711074
品番
CS-160G
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
切断機用切断砥石です。
砥石寸法(Φmm)外径
160
粒度
#46
砥石寸法(Φmm)穴径
20.1
砥石寸法(mm)厚さ
1.6
用途
切断機用切断砥石として。
適合機種
CS-160PA
回転速度(min
-1
[r.p.m])
8800