1150-3000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 40713454 1150-3000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 40713454 1150-3000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 40713454

継ぎ柄 伸縮タイプ

(144件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40713454 品番 1150-3000
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。

用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 全長(mm)1150〜3000 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ
注意
※用途以外に使用しないでください。
※上に乗ったりしてはいけません。
※ハンマーとして叩いて衝撃を加えてはいけません。
※人に向けて、振り回してはいけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 144
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40713454
2025-11-01
用途:
住宅の外装
株式会社戦略事務所 様

戸建ての外壁等の塗装に使ってみました。幾度も伸ばしては縮めを繰り替え行いましたが、シーラー1回、上塗り2回が終わる直掩に2ヶ所ある継ぎ目のうち1ケ所が延ばすと固定できなくなり、ローラーハンドル取付け部のリベッターも緩んできました。
そして、迷わず再購入するできるほど、価格の安さ◎使い勝手◎な商品です。もちろん、ローラーハンドル(モノタロウ)のレギュラー・スモールとの相性(接続)は抜群です。

2026-01-22
用途:
延長棒

値段のわりにしっかりしたつくりで、使えます。届かなかったところに届くようになりました。

2026-01-06
用途:
床塗り作業
製造業

しっかりした作りで問題なく作業ができました。
今回は床の塗装をしましたが、伸縮式なので手の届かない高いところの塗装にも重宝しそうです。

対象商品:
40713454
2025-12-29
用途:
高い場所の塗装
安田工業 様 (建設業・工事業)

予備で購入です。
この材料の柄は軽いけどつぶれやすいので少し丁寧に使わないと長持ちしないですが身体の負担が減ります。
とても良い品質と値段です。

対象商品:
40713454
2025-10-26
用途:
高所外壁塗装
不動産業

モノタロウ 製ハンドルレギュラーローラー用+ レギュラーローラーとセット購入で活用して役立ちます。更に言うと高所専用の塗料バケツを開発して欲しいです。

2025-09-13
用途:
物置小屋床の塗装
JTM 様 (その他業種)

これは楽でした!自分の好きな長さに調整すれば腰をかがめたりしなくてもローラーをころころ転がして塗装作業が出来ます。取り付け部も強固な金属ネジなのでぐらつきも無く安心して作業が出来ました。お奨めです。

1人が参考にしています
2025-09-02
用途:
塗装
不動産業

手の届かないところや、無理な姿勢になるような場所の塗装に役立っています

2025-07-25
用途:
塗装作業の補助部材として
医療・福祉・介護関連業

塗装作業に使用するため、ローラー類とセットで購入しました。想像していた物より、しっかりとした造りのように感じました。 使用はまだですが、使用中に
取付部が緩まない限り問題ないものと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
持ち手の直径を教えて下さい。
回答:
約30mmになります。
1人が参考にしています
2024-01-22
質問:
先端のネジ部の径を教えて下さい。
回答:
3/4です。
3人が参考にしています
2024-01-22

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする