東レ・デュポン
東レ・デュポンの 工業用フィルム
カプトン ENタイプ PIフィルム ロール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40713479
品番
30EN(5μ) 508×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
カプトンは、-269度の極低温領域から+400度の高温領域まで、広い範囲にわたって、優れた機械的・電気的・化学的特性を発揮します。
幅(mm)
508
長さ(m)
20
厚さ(μm)
7.5
テープ幅(mm)
508
テープ長さ(m)
20
絶縁破壊電圧(kV)
2.1
引張強度(MPa)
335
熱伝導率(W/mk)
0.18
引張伸度(%)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヤング率(GPa)
5
熱抵抗値(℃/W)
0.28
注意
※納入長±10%とする
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650