※本商品は左のニッケルめっき

J95-P6T マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717453 J95-P6T マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717453 J95-P6T マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業) 40717453

マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ニッケルめっき 注文コード40717453 品番J95-P6T
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。
かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。
H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。

仕様
別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI
前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)
H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
仕上ニッケルめっき 質量(g)94 推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ 形状スライド(多軸)丁番型 座金ねじ穴数4 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚) 材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 種類マウンティングプレート アズワン品番64-6782-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする