LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
光沢シルバー
仕上
ニッケルめっき
注文コード
40717627
品番
GH-J95FP-Q1-SL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。
ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品
十字穴付皿ねじM5×18
形状
スライド(多軸)丁番型
色
光沢シルバー
質量(g)
305
種類
関連部品
仕上
ニッケルめっき
最小ガラス厚(mm)
8
最大ガラス厚(mm)
10