LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
スライドレールC2431シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40717803
品番
C2431-15S
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
動作時の金属音を緩和しています。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
20
質量(g/本)
160
移動距離(mm)
159
耐荷重(N/ペア)
167
推奨ねじ
M3バインド、またはM3トラスねじ
幅W(mm)
16
レール長さ(mm)
150
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。