スライドレールC2431シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40717819 品番 C2431-20S
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
動作時の金属音を緩和しています。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

材質鋼(SPCC) 高さ(mm)20 質量(g)230 移動距離(mm)234 耐荷重(N/ペア)167 推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ 幅W(mm)16 レール長さ(mm)200
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする