KUNY'S
KUNY'Sの 物品棚/収納用品
KUNY'Sの ツールボックス/ツールバッグ
KUNY'Sの 帆布製
ツールバケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40717986
品番
EL-740
参考基準価格(税別)
¥74,230
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
持ち運びしやすい皮ハンドルとテープを吊るす事が出来るチェーンが付いています。
質量(kg)
2.0385
材質(本体)
トップグレインレザー
寸法(幅W×高さH)(mm)
203×381
外寸法・幅(mm)
203
外寸法・高さ(mm)
381
注意
※工具類は付属しません。
※クニーズ社の皮革製品は全て天然の素材を使用しております。そのため、皮革市場の状況により予告なく皮革の色・仕上げ等変更する場合がございますので、お買い求めの際はあらかじめ実際の商品をご確認下さいますようお願い申し上げます。