イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
1.5
注文コード
40718955
品番
EB030A05-2C06
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
5
全長(mm)
57
刃数
2
材質
IC903
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ボール半径R(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応