イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
2
注文コード
40718973
品番
EB040A07-2C04
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
7
全長(mm)
50
刃数
2
材質
IC900
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応