イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル EB-A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
2
注文コード
40720811
品番
EB-A4 02-04C06E48
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
1
刃先径(Φmm)
2
刃長(mm)
4
全長(mm)
48
刃数
4
材質
IC900
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応