イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル EB-A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
6
注文コード
40720897
品番
EB-A4 06-07C06E51
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
3
刃先径(Φmm)
6
刃長(mm)
7
全長(mm)
51
刃数
4
材質
IC900
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応