イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル EB-A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
10
注文コード
40720924
品番
EB-A4 10-10C10E60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
刃先径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
5
刃先径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
全長(mm)
60
刃数
4
材質
IC08
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応