イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル EB-A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
14
注文コード
40720967
品番
EB-A4 14-14C14E71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
刃先径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
7
刃先径(Φmm)
14
刃長(mm)
14
全長(mm)
71
刃数
4
材質
IC900
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応