イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
0.4
注文コード
40721003
品番
EBM004A008-2C03
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
0.2
刃先径(Φmm)
0.4
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応