イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
1.2
注文コード
40721073
品番
EBM012A030-2C04
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
0.6
刃先径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応