イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
3
注文コード
40721317
品番
EC030A10-2C03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
刃先径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃先径(Φmm)
3
シャンク径(mm)
3
刃長(mm)
10
材質
IC300
RoHS指令(10物質対応)
対応