イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
40721405
品番
EC030A10-4C06
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
10
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応