イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
3.5
注文コード
40721511
品番
EC035A12-2C04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
刃先径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃先径(Φmm)
3.5
シャンク径(mm)
4
刃長(mm)
12
材質
IC300
RoHS指令(10物質対応)
対応