イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40721606
品番
EC040A12-2C06
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃数
2
刃先径(Φmm)
4
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
12
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応