イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
5
注文コード
40721861
品番
EC050A14-4C05R0.5
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
14
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
5
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応