曜日別特売

ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)93注文コード40721915品番S32-SDUCL11T-H
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする