イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
6
全長(mm)
57
注文コード
40722087
品番
EC060B16-4C06
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応