イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
7
全長(mm)
60
注文コード
40722175
品番
EC070B16-4C07 IC900
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
7
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
7
刃数
4
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応