イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
40722211
品番
EC075A20-4C08
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
20
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応