イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40722236
品番
EC080A20-2C08
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
刃数
2
刃先径(Φmm)
8
シャンク径(mm)
8
刃長(mm)
20
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応