イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
8
全長(mm)
63
注文コード
40722297
品番
EC080B20-4C08 IC900
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応