イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
9
全長(mm)
67
注文コード
40722351
品番
EC090B20-4C09
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
9
刃長(mm)
20
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
9
刃数
4
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応